Keréktárcsa kefe Hullámosított acél, szárral
Drótkorong szárral
DRÓTKORONG-FÚRÓ-D40X9X6MM



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fokozott stabilitás a tisztítás során
- A hullámos huzalból készült sörték megtámasztják egymást
- Rúdcsiszolókhoz és fúrógépekhez
- A nagy sebesség javítja a kefe teljesítményét és élettartamát
- Csak a sörték hegyei dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, viszont növeli az áramfogyasztást és csökkenti a kefe élettartamát
- Gépi kefékkel történő munkavégzés során mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt!
Adatlapok(X)
- Rozsda, festék, szennyeződések stb. eltávolításához
- Hegesztési varratok tisztítása
- Könnyű sorjátlanítási munkák
![]() | |
Átmérő x hasznos szélesség x szárátmérő (DxAxS) | 40 x 9 x 6 mm |
Hasznos huzalhossz (H) | 9 mm |
Huzalátmérő | 0.20 mm |
Huzal anyaga | Acél |
Kivitel | Hullámos |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Egyenes csiszológéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Max. fordulatszám | 18000 Ford/perc |
EN szabvány | 1083-2 |